Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001 TLL 1mL Syr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-81320
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     81320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
1001 TLL 1mL Syr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,037 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Gasdichter Innenraum:
Ja
Nadel austauschbar:
Ja
Produkttyp:
1000
Nennvolumen:
0,001 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 88,23*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 74,19*
€ 89,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.