Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1005 TLL 5mL Syr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-81520
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     81520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
gasdichte spritze
1005 TLL 5mL Syr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,063 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Gasdichter Innenraum:
Ja
Nadel austauschbar:
Ja
Produkttyp:
1000
Nennvolumen:
0,005 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikroliterspritze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 101,98*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,11*
€ 102,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.