Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen 33x94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8205223
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 205 223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktionshülse
Extraktionshülsen, I-Ø:33 mm, Länge: 94mm, Zellulose, Pack = 25 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,207 kg
Nettogewicht:
0,207 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4868*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3268*
€ 5,14889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2868*
€ 5,10129
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,0968*
€ 4,87519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9868*
€ 4,74429
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,4868*
€ 4,14929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.