Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hämatokrit-Rotor 24xKapillaren V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83041007
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83041007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ableseteller
Hämatokritrotor
Mikrohämatokritteller
Rotor Hematocrit 24xCapillaries V2 Bietet Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
180 mm
Produkttyp:
R-A24XCAP/13M
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,36*
€ 735,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,79*
€ 733,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,39*
€ 710,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.