Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Hämatokritrotor

  Hämatokritrotor  (6 Angebote unter 28.281.749 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hämatokritrotor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hämatokritrotor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
(IVD) HAEMATOKRIT 200 Kleinzentrifuge, ungekühlt, ohne Rotor, 100-127 V1~, 50-60 (1 Angebot) 
(IVD) HAEMATOKRIT 200 Kleinzentrifuge, ungekühlt, ohne Rotor, 100-127 V1~, 50-60 Hz
Hettich Zentrifugen
1801-01
ab € 2.613,53*
pro Stück
 
 Stück
(IVD) HAEMATOKRIT 200 Kleinzentrifuge, ungekühlt, ohne Rotor, 200-240 V 1~, 50-6 (2 Angebote) 
(IVD) HAEMATOKRIT 200 Kleinzentrifuge, ungekühlt, ohne Rotor, 200-240 V 1~, 50-60 Hz
Hettich Zentrifugen
1801
ab € 1.581,94*
pro Paket
 
 Stück
Hämatokrit-Rotor, 45°, Rmax 80 mm, mit Ableseharfe, für Heraeus Megafuge 8 (1 Angebot) 
Hämatokritrotor Für die Blutanalyse in Blutkapillaren. Lineare Skala zum Ablesen der Ergebnisse. Für 24 Kapillare.
Thermo Electron LED
75005733
ab € 909,78*
pro Stück
 
 Stück
Hämatokrit-Rotor 24xKapillaren V1 (2 Angebote) 
Es gibt eine Reihe von Rotoren, die mit Frontier-Zentrifugen verwendet werden können, um die Kapazitäten und Flexibilität zu bieten, die für Ihren grundlegenden bis hin zum intensivem Probenvorbere...
OHAUS
30472304
ab € 331,60*
pro Stück
 
 Stück
Hämatokrit Rotor (für Pico 17) (2 Angebote) 
Hämatokrit Rotor (für Pico 17)
Thermo Electron LED
75003473
ab € 969,15*
pro Paket
 
 Stück
Hämatokrit-Rotor 24xKapillaren V2 (1 Angebot) 
Rotor Hematocrit 24xCapillaries V2 Bietet Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung
OHAUS
83041007
ab € 539,07*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Hämatokritrotor
^

Mit dem Hämatokritrotor Hämatokritwerte schnell bestimmen

In der medizinischen Diagnostik steht der Hämatokritrotor als Behältnis für Hämatokritröhrchen und Einsatz in einer Hämatokritzentrifuge zur Verfügung. Das Zentrifugieren als Methode zur Bestimmung der Hämatokritwerte (Hct, Hkt oder auch HK abgekürzt) ist in DIN 58 993-1 in der ursprünglichen Fassung aus dem Jahre 1995 stammend hinterlegt. Den Rotor kann man aber auch verwenden, um Blutproben für photometrische Untersuchungen z.B. des Bilirubinwertes im Blutplasma vorzubereiten. Zudem kann man auch die Zahl der Leukozyten nach der Buffy-Coat-Methode messen.

Was ist der Hämatokritwert und warum wird er gemessen?

Dieser Wert besagt, wie hoch der Anteil an zellulären Elementen im Blut ist. Hierbei handelt es sich um Thromozyten, Leukozyten und Erythrozyten. Letztere werden umgangssprachlich als rote Blutkörperchen bezeichnet und machen ca. 96 Prozent an den zellulären Stoffen aus. Die Messung des Hk-Wertes erfolgt durch maximal zehnminütiges Zentrifugieren. Ein zu hoher Wert kann dadurch entstehen, wenn beim Patient ein Mangel an Flüssigkeit, eine Dehydration, vorliegt. Man kann aber auch bei Sportlern insbesondere an die Einnahme von EPO als Dopingmittel oder Blutdoping schließen. Umgekehrt kann ein zu niedriger Wert einen Rückschluss auf eine Anämie zulassen.

Vorteile des Hämatokritrotors

Der Hämatokritrotor ist ein runder Einsatz für mehrere Hämatokritröhrchen in einer Zentrifuge. Der Vorteil liegt darin, dass der Rotor um die einzelnen Hämatokritröhrchen herum einen zusätzlichen Schutz durch die passenden Vertiefungen und einen Deckel bietet, der einer Zerstörung der Hämatokritröhrchen durch Unachtsamkeit und einer Infizierung mit fremden Krankheiten vorbeugt. In der Regel können 24 Plätze belegt werden, wobei sich die Größe der Aussparungen an den Standardgrößen der Hämatokritkapillaren orientiert.

Zubehör

Als Zubehör zum Hämatokritrotor gibt es zum einen die Hämatokritröhrchen, auch Hämatokritkapillaren genannt, und zum anderen Auswertungs- bzw. Ablesescheiben. Die Hämatokritröhrchen gibt es in zwei Varianten, wobei eine davon oft zusätzlich bereits Blutgerinnungshemmer wie Heparin oder EDTA (Ethylendiamintetraacetat) enthalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.