| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8408 Herst.-Nr.: 8408 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von Beschallungsgut; aus Edelstahl Während des Ultraschallbetriebs darf nichts auf den Wannenboden gelegt werden, da es zu einem Abrieb zwischen dem Beschallungsgut und der Ultraschall-Schwingwanne kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Korbes zur Aufnahme des Beschallungsgutes empfohlen. Die BANDELIN-Körbe sind so konstruiert, dass sich das Beschallungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Schwingwanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Beschallungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach dem Betrieb z. B. zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommt. Innenmaß L x B x T: 275 x 245 x 50 mm Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,24 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungshöhe: | 0,06 m | Verpackungsvolumen: | 0,003888 m³ | Bruttogewicht: | 1,38 kg | Nettogewicht: | 0,67 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |