Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1050 TLL 50mL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-85020
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     85020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
gasdichte spritze
1050 TLL 50mL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,272 kg
Ursprungsland:
USA
Gasdichter Innenraum:
Ja
Nadel austauschbar:
Ja
Produkttyp:
1000
Nennvolumen:
0,05 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikroliterspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 384,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 455,18*
€ 541,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 448,72*
€ 533,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 443,72*
€ 528,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 437,23*
€ 520,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 384,13*
€ 457,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.