Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK OX 180 Ölabscheider, Inhalt: 60 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8604A
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8604A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Öl- und Schwebstoffabscheider zur Standzeitverlängerung und Volumenvergrößerung von wässrigen Reinigungsflüssigkeiten. Bei dem Einsatz eines demulgierenden Ultraschall-Reinigungskonzentrates gelangt abgereinigtes Öl an die Badoberfläche und wird mithilfe der Überlauftasche im Ultraschallbad zum Ölabscheider geleitet. Der Ölabscheider besteht aus Kammer 1 als Abscheidekammer mit Eingang G 1 und Ölablauf G ¾ sowie Kammer 2 als Vorlagebehälter mit Eintauchpumpe, Niveausteuerung und einem Kugelhahn G ½ zur Rückführung der Flüssigkeit in die Ultraschallwanne, einschließlich Filtereinheit mit 9 ¾” Wickelkerze. Der Behälteraufbau einschließlich Deckel ist aus Edelstahl 1.4404 gefertigt. Ablauf: Kugelhahn G ½, Messing, galvanisch beschichtet
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,75 m
Verpackungsbreite:
1,1 m
Verpackungshöhe:
1,24 m
Verpackungsvolumen:
1,023 m³
Bruttogewicht:
88 kg
Nettogewicht:
70 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
60

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.503,01*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13.038,87*
€ 15.516,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12.910,61*
€ 15.363,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12.612,69*
€ 15.009,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12.503,01*
€ 14.878,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
238
ab € 15,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
8250
ab € 13.478,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.