Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle 18/10 Stahl, 480ml, D=120mm, L=400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8795
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8795
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpfkelle 18/10 Stahl, 480ml, D=120mm, L=400mm, runder Griff Gewicht in g: 337,0
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Nennvolumen:
0,48 l
Durchmesser:
120 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 34,39*
€ 55,98*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 44,98*
€ 59,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.