Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Externfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8981016
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8981016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
pt100
Pt100 Externfühler, 900 x 6 mm ø, Edelstahl / PTFE beschichtet, 3 m Anschlußkabel. Einsetzbar im Temperaturbereich von -75 °C bis 250 °C.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,400 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 721,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,08*
€ 948,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,33*
€ 936,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,10*
€ 900,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,42*
€ 882,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,71*
€ 858,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.