Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Externfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8981017
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8981017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
pt100
Pt100 Externfühler, 200 x 6 mm ø, Edelstahl / PTFE beschichtet, 3 m Anschlußkabel mit Knickschutz. Einsetzbar im Temperaturbereich von -75 °C bis 250 °C. Ohne Handgriff.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 518,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,54*
€ 718,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,69*
€ 705,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,96*
€ 638,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,28*
€ 616,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.