Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

minicaps® end-to-end, 50 µl, Länge 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9000150
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9000150
EAN/GTIN:
     4049338019915
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einmalpipette
Einwegpipette
minicaps® end-to-end, 50 µl, Länge 30 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, nicht heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
minicaps ®
Länge:
30 mm
Nennvolumen:
0,00005 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,289 kg
Nettogewicht:
0,233 kg
Verpackungsvolumen:
0,00093275 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,205 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 82,78*
€ 101,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 113,17*
€ 135,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,18*
€ 160,8642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,29*
€ 156,2351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,23*
€ 154,9737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,55*
€ 154,1645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,17*
€ 134,6723
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.