Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOFIX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91350
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91350
EAN/GTIN:
     04046681003677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionsphotometer Teststäbchen
Teststäbchen Labor
teststäbchen labor
QUANTOFIX Silber Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-1-2-3-5-7-10 g/L Ag+ Pg. à 100 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
4 - 30 °C
Haltbarkeit (Tage):
913
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Verpackungsvolumen:
0,0002328 m³
Verpackungshöhe:
0,126 m
Verpackungsbreite:
0,044 m
Verpackungstiefe:
0,042 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,226* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.