Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Pumpen-Set AOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-916115
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     916115
EAN/GTIN:
     04046681148262
Suchbegriffe:
Absperrhahn
absperrhahn
NANOCOLOR Pumpen-Set AOX bestehend aus: 1 Universal-Kreiselpumpe, 1 Schlauch (80 cm), 1 Schlauchadapter, 1 Schlauchstück (10 cm), 4 Schlauchschellen, 1 graduiertes Vorratsgefäß (1 Liter) mit Ablaufhahn und Stopfen 1 Stativ mit 1 Klammer und 1 Muffe
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
4,885 kg
Nettogewicht:
4,885 kg
Verpackungsvolumen:
0,040095 m³
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,81 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Testkit (Umweltanalytik)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 875,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,85*
€ 1.237,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,28*
€ 1.218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,78*
€ 1.150,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,09*
€ 1.105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,57*
€ 1.041,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.