Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifix® 100 SOLO/ Insulinspritze für U 100-Insulin (100 I.U./ml) - 1 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9161708V
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9161708V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Insulin-Spritze
Insulinspritze
insulinspritze u100 1ml
insulin-spritze 1 ml
Omnifix® 100 SOLO/ Insulinspritze für U 100-Insulin (100 I.U./ml) - 1 ml Füllvolumen - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,002067 kg
Bruttogewicht:
0,003493 kg
Ursprungsregion:
Hessen
Nennvolumen:
0,001 l
Reg. Markenzeichen:
Omnifix ®
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: insulin spritze, Einmalspritze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 14,92*
€ 22,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 19,41*
€ 28,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
4665457
ab € 3,30*
Zubehör
B. Braun
4665406
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.