Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Digitalkolbenhubpipette, 100-1000µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91677
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91677
EAN/GTIN:
     04046681147876
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Karusselständer
Pipettenkarussell
NANOCOLOR Digitalkolbenhubpipette 100-1000 µL einstellbar, mit Spitzenabwurfvorrichtung
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
Kleinstes Volumen:
100 µl
Dual Use Kennzeichen:
Nein
minimales Volumen:
0,0001 l
Nennvolumen:
0,001 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,1759 kg
Nettogewicht:
0,1759 kg
Verpackungsvolumen:
0,001046 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,083 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Handdispenser, Repetierpipette, einkanalpipette 0,1-1 ml, handdispenser, einkanalpipette 100 µl, Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 376,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,59*
€ 515,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,26*
€ 502,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.