Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 75 x 12 mm, Wandstärke 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9270106
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9270106
EAN/GTIN:
     4049338022236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 12x150
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser, 75 x 12 mm, 0,8 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
12 mm
Länge:
75 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,600 kg
Nettogewicht:
0,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,00120000 m³
Verpackungshöhe:
0,060 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,250 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1429*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.