Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 100 x 12 mm, Wandstärke 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9270107
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9270107
EAN/GTIN:
     4049338022243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser, 100 x 12 mm, 0,8 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,750 kg
Nettogewicht:
0,750 kg
Verpackungsvolumen:
0,00157500 m³
Verpackungshöhe:
0,060 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,250 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1451*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.