Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK RM 212 UH Ultraschallbad mit Überlauftasche und Heizung, 25 kHz,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9301
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     9301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs Ultraschall-Reinigungsbad mit Heizung für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus Edelstahl 1.4404, 2 mm garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. - Sprührohr zum Entfernen aufschwimmender Öle von der Flüssigkeitsoberfläche in die Überlauftasche - Füllstandsschalter als Trockengehschutz für Heizung und Ultraschallgeber - Höhenverstellbare Standfüße Runde Wannenecken an den Seiten und am Boden erleichtern die Wannenreinigung. Schmutzanhaftungen werden vermieden. Die Montage der Bedienelemente im oberen Bereich der Wanne erleichtern die Bedienung der Schalter für Ultraschall und Heizung. Der geneigte Wannenboden ermöglicht bessere Reinigungsergebnisse durch optimale Schallausbreitung. Das Entleeren der Wanne wird erleichtert, Schmutzansammlungen und Restflüssigkeit auf dem Boden werden weitgehend vermieden. Innenmaß L x B x T: 750 x 650 x 500/520 mm Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
1 m
Verpackungsbreite:
1,2 m
Verpackungshöhe:
1,15 m
Verpackungsvolumen:
1,38 m³
Bruttogewicht:
166 kg
Nettogewicht:
112 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
285
Nennleistung:
2000 W
Heizleistung:
7200 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.602,86*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19.117,94*
€ 22.750,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19.016,04*
€ 22.629,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18.677,28*
€ 22.225,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18.602,86*
€ 22.137,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8448
ab € 373,64*
Zubehör
BANDELIN electronic
8425
ab € 859,49*
Zubehör
BANDELIN electronic
8584
ab € 104,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
8613
ab € 6.169,46*
Zubehör
BANDELIN electronic
8458
ab € 917,45*
Zubehör
BANDELIN electronic
8419
ab € 1.178,59*
Zubehör
BANDELIN electronic
8483
ab € 1.406,00*
Zubehör
BANDELIN electronic
8478
ab € 1.316,00*
Zubehör
BANDELIN electronic
8605A
ab € 13.074,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
8405
ab € 273,99*
Zubehör
BANDELIN electronic
8339
ab € 31.031,01*
Zubehör
BANDELIN electronic
8526
ab € 8.539,53*
Zubehör
BANDELIN electronic
8527
ab € 10.362,82*
Zubehör
BANDELIN electronic
8528
ab € 13.096,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.