Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK RM 212 U Ultraschallbad mit Überlauftasche, 40 kHz, Inhalt: 285


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9304
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     9304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbad für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus Edelstahl 1.4404, 2 mm garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. - Sprührohr zum Entfernen aufschwimmender Öle von der Flüssigkeitsoberfläche in die Überlauftasche - Füllstandsschalter als Trockengehschutz für Heizung und Ultraschallgeber - Höhenverstellbare Standfüße Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 750 x 650 x 500/520 mm Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
1 m
Verpackungsbreite:
1,2 m
Verpackungshöhe:
1,15 m
Verpackungsvolumen:
1,38 m³
Bruttogewicht:
154 kg
Nettogewicht:
104 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
285
Nennleistung:
2000 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.783,70*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17.329,93*
€ 20.622,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17.186,64*
€ 20.452,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16.864,38*
€ 20.068,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16.783,70*
€ 19.972,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8448
ab € 373,64*
Zubehör
BANDELIN electronic
8425
ab € 859,49*
Zubehör
BANDELIN electronic
8584
ab € 104,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
8613
ab € 6.169,46*
Zubehör
BANDELIN electronic
8458
ab € 917,45*
Zubehör
BANDELIN electronic
8419
ab € 1.178,59*
Zubehör
BANDELIN electronic
8483
ab € 1.406,00*
Zubehör
BANDELIN electronic
8478
ab € 1.316,00*
Zubehör
BANDELIN electronic
8605A
ab € 13.074,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
8405
ab € 273,99*
Zubehör
BANDELIN electronic
8339
ab € 31.031,01*
Zubehör
BANDELIN electronic
8526
ab € 8.539,53*
Zubehör
BANDELIN electronic
8527
ab € 10.362,82*
Zubehör
BANDELIN electronic
8528
ab € 13.096,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.