Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstoßeinheit, Luer-Lock-Anschluß, für, ceramus® classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9313008
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9313008
EAN/GTIN:
     4049338022489
Suchbegriffe:
Ausstoßeinheit
Ausstoßkanüle
Dosierkanüle
Titrierkanüle
Ausstoßeinheit, Luer-Lock-Anschluß, für ceramus® classic (30 + 60 ml).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ceramus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Verpackungsvolumen:
0,00107100 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungstiefe:
0,180 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 61,65*
€ 77,52*
€ 6,49*
ab € 68,99*
€ 86,17*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 84,49*
€ 104,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.