Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstoßeinheit, Luer-Lock-Anschluß, für, ceramus® classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9313009
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9313009
EAN/GTIN:
     4049338022496
Suchbegriffe:
Ausstoßeinheit
Ausstoßkanüle
Dosierkanüle
Titrierkanüle
Ausstoßeinheit, Luer-Lock-Anschluß FEP/PFA, für ceramus® classic (30 + 60 ml).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ceramus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,058 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Verpackungsvolumen:
0,00107100 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungstiefe:
0,180 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, dosierkanüle, Büretten-Ausstoßeinheit, Dispensation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.