Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Ultraschallreinigung
>
Ultraschallreinigungsgerät
>
Artikel
SONOREX TECHNIK ZM 212 UL Ultraschallbad mit Überlauftasche und zusätzl. Seitens
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-9342
Hersteller:
BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
9342
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Zweiteiliges Hochleistungs-Ultraschallbad mit Boden- und Seitenschall ohne Heizung für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus 2 mm Edelstahl 1.4404 garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. - Sprührohr zum Entfernen aufschwimmender Öle von der Flüssigkeitsoberfläche in die Überlauftasche - Füllstandsschalter als Trockengehschutz für Heizung und Ultraschallgeber - Höhenverstellbare Standfüße Runde Wannenecken an den Seiten und am Boden erleichtern die Wannenreinigung. Schmutzanhaftungen werden vermieden. Die Montage der Bedienelemente im oberen Bereich der Wanne erleichtern die Bedienung der Schalter für Ultraschall. Der geneigte Wannenboden ermöglicht bessere Reinigungsergebnisse durch optimale Schallausbreitung. Das Entleeren der Wanne wird erleichtert, Schmutzansammlungen und Restflüssigkeit auf dem Boden werden weitgehend vermieden. Die zweiteilige Ausführung erlaubt die Aufstellung des Ultraschall-Ultraschallgenerators getrennt vom Nassbereich. Der Ultraschallgenerator ist mit stufenloser Leistungsregelung, serieller Schnittstelle und Fernbedienungsanschluss für eine externe Steuerung und Überwachung ausgestattet. Es können mehrere Reinigungswannen, auch unterschiedlicher Frequenzen, mit einem Ultraschallgenerator in Betrieb genommen werden. Mehrfrequenzgeräte in TwinSonic-Ausführung arbeiten mit Ultraschall-Systemen unterschiedlicher Frequenzen an Boden und Seite. Vorteile sind eine gleichmäßige Schall- und Leistungsverteilung für ein besseres Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 750 x 650 x 500/520 mm, Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtülle 1''
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,47 m
Verpackungsbreite:
0,67 m
Verpackungshöhe:
0,565 m
Verpackungsvolumen:
0,1779185 m³
Bruttogewicht:
25,1 kg
Nettogewicht:
22,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
285
Nennleistung:
3000 W
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
UltraschallBad(Labor)
>
Ultraschall Bad
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
,
3-Wege-Kugelhahn
,
Abzweigkugelhahn
,
Dreifach-Kugelhahn
,
Dreiwege-Kugelhahn
,
Druckluft 3-Wege-Kugelhahn
,
Gas 3-Wege-Kugelhahn
,
Heizungs 3-Wege-Kugelhahn
,
Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn
,
Wasser 3-Wege-Kugelhahn
,
Winkel-Kugelhahn
,
Winkelkugelhahn
,
3-wege-kugelhahn edelstahl
,
3 wege kugelhahn
,
ultraschall-reinigungsgerät bandelin
,
Ultraschall Bad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.777,82*
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22.273,63*
€ 26.505,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22.126,39*
€ 26.330,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21.810,18*
€ 25.954,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21.777,82*
€ 25.915,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängekörbe und Deckel für Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK | Typ: MD 210
BANDELIN electronic
8448
ab € 374,30*
Zubehör
Einhängekörbe und Deckel für Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK | Typ: MK 210
BANDELIN electronic
8425
ab € 862,61*
Zubehör
SONOREX TECHNIK EF 20 VF Filterkerze - Vorfilter
BANDELIN electronic
8584
ab € 104,45*
Zubehör
SONOREX TECHNIK FA 210 Filtration
BANDELIN electronic
8613
ab € 6.183,37*
Zubehör
SONOREX TECHNIK KV 212 Kaskadenverrohrung
BANDELIN electronic
8458
ab € 916,05*
Zubehör
SONOREX TECHNIK MK 210 B Einhängekorb
BANDELIN electronic
8419
ab € 1.169,82*
Zubehör
SONOREX TECHNIK MK 210 BS Einhängekorb
BANDELIN electronic
8483
ab € 1.414,37*
Zubehör
SONOREX TECHNIK MK 210 S Einhängekorb
BANDELIN electronic
8478
ab € 1.319,28*
Zubehör
SONOREX TECHNIK OX 210 Ölabscheider, Inhalt: 60 Liter
BANDELIN electronic
8605A
ab € 13.079,56*
Zubehör
SONOREX TECHNIK TB 210 Tropfblech
BANDELIN electronic
8405
ab € 273,38*
Zubehör
SONOREX TECHNIK TO 210 Trogtrockner
BANDELIN electronic
8339
ab € 31.031,01*
Zubehör
SONOREX TECHNIK WG 210-2 Wannengestell
BANDELIN electronic
8526
ab € 8.533,48*
Zubehör
SONOREX TECHNIK WG 210-3 Wannengestell
BANDELIN electronic
8527
ab € 10.341,13*
Zubehör
SONOREX TECHNIK WG 210-4 Wannengestell
BANDELIN electronic
8528
ab € 13.056,03*
Zubehör
Wasserbad m. Deckel, 18/10 Stahl, 5 l
Bochem Instrumente
8466
ab € 163,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen