Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CF40 Kryo-Kompakt-Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9400340
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9400340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Chiller
Cryostat
Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse für externe Temperieranwendungen sowie über eine Badöffnung zur Temperierung kleinerer Objekte. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 19 x 3 / 19 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Besonders kompakte Abmessungen für geringen Platzbedarf - Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige - Präzise PID-Temperaturregelung - RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss - Klasseneinteilung 3 nach DIN12876-1 - Pumpenanschlüsse für externe Temperieraufgaben - Badöffnung zur Temperierung kleiner Objekte direkt im Thermostatenbad - Ablaufhahn an der Frontseite Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Kleinste Betriebstemperatur:
-40 °C
Größte Betriebstemperatur:
150 °C
Produkttyp:
CF40
Nettogewicht:
44,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.497,17*
€ 5.777,48*
Frei Haus
ab € 6.172,66*
€ 6.443,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.933,82*
€ 7.215,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.215,65*
€ 8.586,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.152,90*
€ 8.511,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.995,36*
€ 8.324,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.933,82*
€ 8.251,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.933,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 410,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,33*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,65*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,96*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 547,85*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 682,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970450
ab € 239,40*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,12*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 102,86*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 58,035*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,945*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.