| |
|
| Artikel-Nr.: 340-94410103 Herst.-Nr.: 94410103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format Beschreibung: ClipTip 384 30, ohne Filter, steril, Gestell Volumen (metrisch): 30 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: steril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 1,73 in. Format: Gestell Spitzenform: Standard 384 Verpackung: 10 x 384 Spitzen/Einschub Farbcode: Violett Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Produktlinie: ClipTip™ Fit for Purpose: steril & PCR-fähig Unit Size: Case of 3840 Weitere Informationen: | | Farbe: | Violett | Konfektionierung: | Box | Filter vorhanden: | Nein | Sterilität: | Ja | Länge: | 44 mm | Ursprungsland: | Finnland | Bruttogewicht: | 6,364 kg | Verpackungsvolumen: | 0,009 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |