Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94410153
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94410153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
elektronische Mikroliterpipette
Pipettenspitzen
ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format Beschreibung: ClipTip 384 125, ohne Filter, steril, Gestell Volumen (metrisch): 125 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: steril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 2,52 in. Format: Gestell Spitzenform: Standard 384 Verpackung: 10 x 384 Spitzen/Einschub Farbcode: Gelb Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Produktlinie: ClipTip™ Fit for Purpose: steril & PCR-fähig Unit Size: Case of 3840
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Konfektionierung:
Box
Filter vorhanden:
Nein
Sterilität:
Ja
Länge:
64 mm
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
6,364 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, pipettenspitzen, einfach, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10353*
  
Preis gilt ab 1.920.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.840 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3840 Stück
€ 0,12253*
€ 0,14581
pro Stück
ab 7680 Stück
€ 0,12153*
€ 0,14462
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 0,11953*
€ 0,14224
pro Stück
ab 38400 Stück
€ 0,11753*
€ 0,13986
pro Stück
ab 1920000 Stück
€ 0,10353*
€ 0,1232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.