Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® Karussell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9470004
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9470004
EAN/GTIN:
     4049338008346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Karusselständer
Pipettenkarussell
labopette® Karussell, zur Aufbewahrung von bis zu 6 labopette® manuell.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,118 kg
Nettogewicht:
0,728 kg
Verpackungsvolumen:
0,01148550 m³
Verpackungshöhe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,190 m
Verpackungstiefe:
0,310 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.