Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® variabel, 0,1 - 3 µl 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9475400
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9475400
EAN/GTIN:
     4049338002863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette hirschmann
1 kanal pipette
labopette® variabel, 0,1 - 3 µl. Einkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit, sterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
Kleinstes Volumen:
0,1 µl
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
minimales Volumen:
0,0000001 l
Nennvolumen:
0,000003 l
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,252 kg
Nettogewicht:
0,077 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155282 m³
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,296 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,45*
€ 627,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,53*
€ 606,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.