Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® fix, 50 µl fix 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9475505
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9475505
EAN/GTIN:
     4049338003136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette hirschmann
1 kanal pipette
labopette® fix, 50 µl fix. Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen, autoklavierbar, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit, sterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Kanalanzahl:
1
Kolbenantrieb:
Manuell
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Nennvolumen:
0,00005 l
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,060 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155282 m³
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,296 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, fix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.