Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® fix, 250 µl fix 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9475508
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9475508
EAN/GTIN:
     4049338003358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette hirschmann
1 kanal pipette
labopette® fix, 250 µl fix. Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen, autoklavierbar, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit, sterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Kanalanzahl:
1
Kolbenantrieb:
Manuell
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Nennvolumen:
0,00025 l
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,241 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155282 m³
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,296 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, fix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,52*
€ 379,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.