Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® fix, 10000 µl fix 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9475513
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9475513
EAN/GTIN:
     4049338003532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette hirschmann
1 kanal pipette
labopette® fix, 10000 µl fix. Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen, autoklavierbar, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit, sterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Kanalanzahl:
1
Kolbenantrieb:
Manuell
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Nennvolumen:
0,01 l
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,278 kg
Nettogewicht:
0,103 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155282 m³
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,296 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, fix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,08*
€ 182,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 270,68*
€ 310,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 270,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.