Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen PP, 1 - 200 µl gelb, palettiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9490202
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9490202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Pipettenspitzen PP, 1 - 200 µl gelb, palettiert zum Nachfüllen für Multibox, cadmiumfrei, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600 in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette®. 10 Boxen à 96 Stk. = 960 Stk. Achtung: Disposable boxes à 96 pcs.
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Refill
Nennvolumen:
0,0002 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,616 kg
Nettogewicht:
0,545 kg
Verpackungsvolumen:
0,00299880 m³
Verpackungshöhe:
0,140 m
Verpackungsbreite:
0,119 m
Verpackungstiefe:
0,180 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07002*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,08942*
€ 0,10641
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,08552*
€ 0,10177
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,08132*
€ 0,09677
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,08022*
€ 0,09546
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,07002*
€ 0,08332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.