Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCW600S Chiller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9601063
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9601063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Für Applikationen mit großem Volumen stehen Umlaufkühler der FC Reihe mit stärkerer Pumpenleistung zur Verfügung. Sie überzeugen dank ihrer integrierten Heizung durch einen erhöhten Arbeitstemperaturbereich und arbeiten mit einer Temperaturkonstanz von ±0.2 °C sehr präzise. Badgefäß: Edelstahl Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Vor- und Rücklauftemperatur im Verhältnis einstellbar (DBGM) - Einfache Befüllung durch vorn angebrachtes Befüllsystem - Aktivierung der Umwälzpumpe während des Befüllvorgangs - Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED) für Ist-/Sollwert - Über-/Untertemperatur-Warnfunktionen mit Intervall-Signalton - Integrierter Einfrierschutz und Trockengehschutz - Schnell und sicher bedienbare Folientastatur - Niveauanzeige über Schauglas an der Frontseite - Selbsttest, Sensoren-Betriebsüberwachung, Pumpenmotor- und Kompressorschutz - Allpolige Abschaltung mit akustischer Anzeige im Alarmfall - Abnehmbares Lüftungsgitter zur leichten Entfernung von unvermeidbarem Staub - RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss - Hohe Temperaturkonstanz - Integrierte Heizung mit 1.2 kW Heizleistung Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
45,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.907,51*
€ 8.230,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 9.845,49*
€ 10.176,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.176,13*
€ 12.109,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.119,27*
€ 12.041,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.918,86*
€ 11.803,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.845,49*
€ 11.716,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.845,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970474
ab € 238,085*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 42,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 58,015*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 58,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,105*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,725*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890011
ab € 42,035*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890012
ab € 42,015*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890013
ab € 42,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890024
ab € 36,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
ab € 4.661,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.