Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F500 Kompaktumlaufkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9620050
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9620050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer Umlaufkühler
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Die Kompakt-Umlaufkühler der F-Reihe sind kostengünstige Modelle für Routineanwendungen im Labor. Die Geräte kühlen in einem Temperaturbereich von -10 bzw. 0°C bis +40°C und erzielen eine Konstanz von ±0.5°C. Die platzsparende Bauweise und der Verzicht auf seitliche Lüftungsschlitze erlauben eine flexible Aufstellung auch in kleinen Labors. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades sind die Kühler der F-Reihe eine wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zur Kühlung mit Leitungswasser. Dank niedriger Anschaffungskosten amortisieren sie sich innerhalb kürzester Zeit. Badgefäß: Edelstahl Pumpentyp: Kreiselpumpe Produktmerkmale: - Umweltschonende Arbeitsweise mit geringem Energieverbrauch - Keine seitlichen Lüftungsschlitze: Geräte können nebeneinander platziert werden - Alle mit der Temperierflüssigkeit in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff (ausgenommen FC-T-Modelle) - Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige - Kompaktes Design und kleine Standfläche - Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Einfache Befüllung und leicht zugängiger Ablaufhahn für einfaches Entleeren Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
37,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.216,94*
€ 3.408,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.906,59*
€ 3.422,87*
Frei Haus
ab € 3.586,81*
€ 3.801,52*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.049,88*
€ 4.256,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.256,45*
€ 5.065,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.216,32*
€ 5.017,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.102,71*
€ 4.882,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.049,88*
€ 4.819,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.049,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,54*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970520
ab € 234,31*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 42,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 58,015*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 58,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,105*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,725*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890011
ab € 42,035*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890012
ab € 42,015*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890013
ab € 42,065*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890024
ab € 36,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.