Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL4006 Umlaufkühler in Hochbauweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9666040
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9666040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Die Mittelklasse der FL Umlaufkühler mit höherer Kälteleistung besticht durch kraftvolle Umwälzpumpen. Die Geräte sind mit internen Badgefäßen bis 30 Liter Füllvolumen ausgestattet und sind als luftgekühlte (FL) oder wassergekühlte (FLW) Modelle verfügbar. Badgefäß: Edelstahl Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Ergonomisches Design und einfache Bedienung - Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige - Zuverlässige Mikroprozessor-PID-Temperaturregelung - Präzise PID-Temperaturregelung - Dauerbetriebssichere, leistungsstarke Eintauchpumpen - Zulässige Rücklauftemperatur +80°C - Einfache Befüllung von oben durch aufklappbare Einfüllöffnung - Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Signal - Integrierte Edelstahl-Badgefäße - Leicht zugänglicher Ablaufhahn an Frontseite - Keine seitlichen Lüftungsschlitze: Geräte können nebeneinander platziert werden - RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss - IP-Klasse nach IEC 60529: 21 - Alarmausgang, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA) - Förderdruckanzeige Lieferumfang: 2 Schlaucholiven für Schlauch 1'' l.W. (Pumpenanschlüsse mit G1 1/4 Außengewinde). Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
157,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11.780,96*
€ 11.909,79*
Frei Haus
ab € 12.464,18*
€ 12.608,89*
Lager 340
Frei Haus
ab € 14.668,39*
€ 14.797,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.797,22*
€ 17.608,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.762,08*
€ 17.566,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.691,81*
€ 17.483,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.668,39*
€ 17.455,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14.668,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970476
ab € 208,62*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970477
ab € 371,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970522
ab € 994,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970524
ab € 743,83*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970458
ab € 273,09*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890041
ab € 73,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890044
ab € 77,805*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890045
ab € 77,815*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890046
ab € 77,835*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890049
ab € 81,115*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890050
ab € 80,935*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890051
ab € 80,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
ab € 4.661,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900025
ab € 1.290,34*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 103
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.