Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vakuum-pinzette aspirette®, 230 Volt, (EURO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9901500
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9901500
EAN/GTIN:
     4049338026173
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
vakuum-pinzette aspirette®, 230 Volt (EURO). Akkubetriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Platzieren diverser planer Gegenstände bis zu einem maximalen Stückgewicht von 70 g.Lieferung komplett mit 1 Steckdosen-Ladegerät und 1 Saugeinheitset (3 Saugdüsen mit Saugnäpfen von 3,2 mm, 6 mm und 10 mm Durchmesser).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
aspirette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,370 kg
Nettogewicht:
0,281 kg
Verpackungsvolumen:
0,00111348 m³
Verpackungshöhe:
0,047 m
Verpackungsbreite:
0,149 m
Verpackungstiefe:
0,159 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, spitzpinzette, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 257,73*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 226,85*
€ 271,04*
Lager 340
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 333,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 284,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
9901605
ab € 28,69*
Sonstiges
Hirschmann
9901604
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.