Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Artikel
vakuum-pinzette aspirette®, 120 Volt, (US)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9901700
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9901700
EAN/GTIN:
4049338026234
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
vakuum-pinzette aspirette®, 120 Volt (US). Akkubetriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Platzieren diverser planer Gegenstände bis zu einem maximalen Stückgewicht von 70 g.Lieferung komplett mit 1 Steckdosen-Ladegerät und 1 Saugeinheitset (3 Saugdüsen mit Saugnäpfen von 3,2 mm, 6 mm und 10 mm Durchmesser).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
aspirette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,352 kg
Nettogewicht:
0,272 kg
Verpackungsvolumen:
0,00101616 m³
Verpackungshöhe:
0,048 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,145 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumpipette
,
vacuum pick up tool
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,82*
€ 411,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatz-Saugeinheit f. A247.1, 3 Saugdüsen mit Saugnäpfen, 3 Stück
Hirschmann
9901605
ab € 28,54*
Sonstiges
Filter, für vakuum-pinzette aspirette®
Hirschmann
9901604
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen