Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pipetus® junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9902000
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9902000
EAN/GTIN:
     4049338026258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
pipetus® junior, manuelle Pipettierhilfe für alle handelsüblichen Pipetten von 0,1 bis 200 ml. Lieferung komplett mit zusätzlich 2 Rundfilter.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,354 kg
Nettogewicht:
0,160 kg
Verpackungsvolumen:
0,00372497 m³
Verpackungshöhe:
0,073 m
Verpackungsbreite:
0,219 m
Verpackungstiefe:
0,233 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,26*
€ 155,34*
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 141,90*
€ 162,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 179,65*
€ 203,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 237,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 179,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9902037
ab € 7,27*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903201
ab € 8,80*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9902300
ab € 44,81*
Sonstiges
Hirschmann
9903701
ab € 45,75*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9907200
ab € 392,88*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903000
ab € 236,02*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9904000
ab € 265,97*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903704
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.