Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenteil mit Filter, 120 Volt (US), für pipetus® standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9905000
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9905000
EAN/GTIN:
     4049338026609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pumpenteil mit Filter, 120 Volt (US) für pipetus® standard.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,824 kg
Nettogewicht:
0,587 kg
Verpackungsvolumen:
0,00384184 m³
Verpackungshöhe:
0,073 m
Verpackungsbreite:
0,223 m
Verpackungstiefe:
0,236 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,03*
€ 323,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 322,88*
€ 372,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 322,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903202
ab € 32,45*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903201
ab € 8,80*
Sonstiges
Hirschmann
9904203
ab € 2,40*
Sonstiges
Hirschmann
9903106
ab € 8,41*
Sonstiges
Hirschmann
9903100
ab € 340,84*
Sonstiges
Hirschmann
9903701
ab € 45,75*
Sonstiges
Hirschmann
9905400
ab € 168,21*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903704
ab € 35,48*
Sonstiges
Hirschmann
9904201
ab € 7,55*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9903300
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.