Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG8593 D AE-WW-AD-CM, Laborspüler mit Flüssigdosierung, Heißlufttrocknung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9960920
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9960920
EAN/GTIN:
     4002515514757
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
PG8593 D AE-WW-AD-CM, Laborspüler mit Flüssigdosierung, Heißlufttrocknung DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung., Leistung/Charge z. B. 128 Laborflaschen
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
0,94 m
Verpackungsbreite:
0,675 m
Verpackungstiefe:
0,745 m
Bruttogewicht:
85 kg
Nettogewicht:
78 kg
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9.686,84*
€ 10.052,36*
Lager 340
Frei Haus
ab € 12.473,42*
€ 12.837,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.837,71*
€ 15.276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.742,57*
€ 15.163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.523,36*
€ 14.902,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.473,42*
€ 14.843,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.