Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 50 ml PTFE, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13606
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe becher
BOLA Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 50 Höhe mm 57 Außen-Ø mm 41 Innen-Ø mm 35
Weitere Informationen:
Durchmesser:
41 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Höhe:
57 mm
Nennvolumen:
0,050 l
Nettogewicht:
0,055 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 24,85*
€ 41,51*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 32,83*
€ 44,25*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,22*
€ 44,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.