Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 150 ml PTFE, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13608
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe becher
BOLA Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 150 Höhe mm 92 Außen-Ø mm 56 Innen-Ø mm 48
Weitere Informationen:
Durchmesser:
56 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Höhe:
92 mm
Nennvolumen:
0,150 l
Nettogewicht:
0,16 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 53,89*
€ 79,99*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 71,50*
€ 86,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,36*
€ 87,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.