Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 1000 ml PTFE, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13613
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe-becher 1000ml
ptfe becher
BOLA Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Höhe mm 152 Außen-Ø mm 105 Innen-Ø mm 97
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Höhe:
152 mm
Nennvolumen:
1 l
Nettogewicht:
0,505 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 172,11*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 161,77*
€ 185,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 187,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.