Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEX100F behrotest Kompaktsystem für die 100 ml Extraktion mit Extraktor mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217710
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Destillation Kompaktsystem
Destillationsapparat Kompaktsystem
Soxhlet Apparat mit Kühler
Soxhlet Glassatz
behrotest Kompaktsystem für die 100 ml Extraktion mit Extraktor mit Hahn und 250 ml Rundkolben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
KEX 100 F
Verpackungsvolumen:
0,00003822 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,10 kg
Nettogewicht:
5,10 kg
Verpackungstiefe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,049 m
Verpackungshöhe:
0,026 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 715,14*
€ 826,04*
Lager 340
Frei Haus
ab € 748,40*
€ 862,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,52*
€ 1.026,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,12*
€ 1.017,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,48*
€ 971,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,42*
€ 945,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,40*
€ 890,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 748,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
behr Labor-Technik
B00217970
ab € 150,91*
Sonstiges
behr Labor-Technik
B00218214
ab € 158,30*
Sonstiges
behr Labor-Technik
B00218499
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.