Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Extraktionsapparate
>
Soxhlet-Extraktion
>
Soxhlet-Extraktionssystem
>
Artikel
KEX250 behrotest Kompaktsystem für 250 ml Extraktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-B00217737
Hersteller:
behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
B00217737
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soxhlet-Arbeitsstation
Soxhlet-Extraktionssystem
Soxhlet-Kompaktsystem
Soxhlet-Komplettsystem
behrotest Kompaktsystem für 250 ml Extraktion
Weitere Informationen:
Produkttyp:
KEX 250
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
6,00 kg
Nettogewicht:
4,00 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Destillationsapparate
>
Soxhlets (Destillationsapparat)
Weitere Suchbegriffe:
soxhlet extraktionssystem
,
Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,32*
€ 1.209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,82*
€ 1.161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,57*
€ 1.102,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,33*
€ 1.054,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Extraktor EZ 250 für 250 ml-Extraktionen
behr Labor-Technik
B00217974
ab € 117,78*
Sonstiges
RFK100 behrotest Schlangenrückflusskühler mit NS45 für Extraktoren EZ100/H und E
behr Labor-Technik
B00218214
ab € 158,29*
Sonstiges
RK500 behrotest Rundkolben 500 ml mit NS 29
behr Labor-Technik
B00218500
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen