Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B45DN behropur Wasservollentsalzer Patrone mit Leitwertmesser und Schlauchsatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00223473
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasservollentsalzer
behr labor-technik wasservollentsal...
wasservollentsalzer
behropur Wasservollentsalzer Patrone mit Leitwertmesser und Schlauchsatz, druckfest
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,576 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
47,00 kg
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
1,2 m
Verpackungshöhe:
0,6 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wasservollentsalzer Patrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.710,18*
€ 2.332,94*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.118,01*
€ 2.337,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,35*
€ 2.781,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,17*
€ 2.747,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,52*
€ 2.640,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,84*
€ 2.579,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,01*
€ 2.520,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.118,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00223530
ab € 386,52*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00223514
ab € 210,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.