Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E28DA behropur Wasservollentsalzer Patrone inkl. Leitwertmesser mit Abschaltung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00223507
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher
Mischbett-Ionenaustauscher
Wasservollentsalzer
Wege-Ventil
behropur Wasservollentsalzer Patrone inkl. Leitwertmesser mit Abschaltung, Magnetventil und Schlauchsatz
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,085312 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
26,00 kg
Verpackungstiefe:
0,43 m
Verpackungsbreite:
0,64 m
Verpackungshöhe:
0,31 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, Wasservollentsalzer Patrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.236,75*
€ 1.700,13*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.525,75*
€ 1.703,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,29*
€ 2.026,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,86*
€ 1.995,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,62*
€ 1.915,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,18*
€ 1.866,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,75*
€ 1.815,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.525,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.