Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ60H behrotest Extraktor 60 ml mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00592290
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00592290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
behrotest Extraktor 60 ml mit Hahn
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,003024 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,30 kg
Nettogewicht:
0,20 kg
Verpackungstiefe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungshöhe:
0,06 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.