Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX75HS behr Extraktionshülsen für Extraktionsbecher EB75


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00600441
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00600441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Extraktionsbecher
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
Randall Extraktionssystem
behr Extraktionshülsen für Extraktionsbecher EB75
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,002916 m³
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
0,20 kg
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungshöhe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: extraktions filterhülse, Extraktionshülse (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 117,75*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 103,67*
€ 122,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,66*
€ 145,9654
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,66*
€ 140,0154
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,67*
€ 123,3673
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,1468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.