Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E15DZ behropur Wasservollentsalzer Patrone 10 bar, druckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00635319
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00635319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasservollentsalzer
behr labor-technik wasservollentsal...
wasservollentsalzer
behropur Wasservollentsalzer Patrone 10 bar, druckfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
13,00 kg
Verpackungstiefe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungshöhe:
0,33 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,34*
€ 844,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,62*
€ 821,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,27*
€ 790,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,90*
€ 715,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.